Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KM 32, Filettatura interna: M 160x3 | Diametro nominale (metrico): 160 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KM 32
Rubix:160000000410290
Produttore:11012
EAN:7316577011305
ACCESSORI KM 32

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)160 mm
Filettatura internam 160x3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KM 32


Le ghiere di bloccaggio KM(L) con filettatura metrica si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero. Sono dotate di quattro scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a percussione. Queste ghiere di bloccaggio si fissano sull'albero mediante rosette di sicurezza serie MB(L). Per le ghiere di bloccaggio serie KM si possono utilizzare le rosette di sicurezza più robuste della serie MB .. A. Le ghiere di bloccaggio serie KM si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate.

Punti di forza

- Simple, stable and reliable fastening element
- Easy to install and remove
- Reusable with a new lock washer
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2312 g
Diametro nominale (metrico)160 mm
Filettatura internam 160x3
Passo della filettatura3 mm
Diametro esterno210 mm
Diametro su piatti160 mm
Peso2,3 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
€ 113,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.