Dado scanalato / Dado di bloccaggio Nadella LR21, Diametro nominale (metrico): 70 mm

Dado

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Nadella:LR21
Rubix:160000000410516
GHIERE DI PRECISIONE LR21

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERE DI PRECISIONE LR21


Ghiera LR1 per bloccaggio radiale, con una linguetta, filettatura interna

Punti di forza

• Filettatura di precisione di classe 4HFilettatura destra
Superficie dal fondo fine
Marquing sul lato opposto

Applicazioni

Trasmissioni, macchine utensili

Informazioni tecniche


Attributi
Peso280 g
Diametro nominale (metrico)70 mm
Passo della filettatura2 mm
Materialeacciaio limite elastico alto
Diametro esterno90 mm
Diametro su piatti70 mm
Peso0,28 kg
Paese d'origineFR
127,30 IVA esclusa
/ Unità
155,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.