Dado scanalato / Dado di bloccaggio NSK AN06, Diametro nominale (metrico): 30 mm
Dado per scanalatura NSK AN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
NSK:AN06
Rubix:999180600082763
Produttore:AN06 N
EAN:00029176527395

Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO AN06
Dado per cuscinetti volventi (per adattatori e alberi).
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 43 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 30 mm |
| Diametro esterno | 45 mm |
| Diametro su piatti | 30 mm |
| Peso | 0,043 kg |
| Codice doganale | 73181900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
