Dado scanalato / Dado di bloccaggio AKN from MECALINE ZM12-AKN, Filettatura interna: M12x1 | Diametro nominale (metrico): 12 mm

Ghiere di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:ZM12-AKN
Rubix:999220105000623
Produttore:890887
EAN:4055953215076
GHIERA DI BLOCCAGGIO ZM 12

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)12 mm
Filettatura internam12x1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERA DI BLOCCAGGIO ZM 12


Le Ghiere di precisione sono utilizzate per il montaggio e il fissaggio affidabile in applicazioni con elevate precisione. I Grani radiali o assiali consentono un preciso allineamento della ghiera con l’albero e possono compensare imprecisioni o deviazioni da altri componenti da fissare sull'albero.
GHIERA DI bloccaggio DI PRECISIONE CON DUE PERNI DI SERRAGGIO RADIALI

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)12 mm
Filettatura internam12x1
Passo della filettatura1 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno22 mm
Diametro su piatti18 mm
Peso0,02 kg
20,09 IVA esclusa
/ Unità
24,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.