Dado scanalato / Dado di bloccaggio INA ZM06, Filettatura interna: M6X0,5 | Diametro nominale (metrico): 16 mm
Ghiera di precisione
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:ZM06
Rubix:160000000399880
Produttore:0017304010000
EAN:4012802079258


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 16 mm |
|---|---|
| Filettatura interna | m6x0,5 |
Dettagli del prodotto : 0017304010000-GHIERA DI PRECISIONE * ZM06
Ghiera di precisione ZM, accessori ZM..
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8,12 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 16 mm |
| Filettatura interna | m6x0,5 |
| Diametro esterno | 16 mm |
| Paese d'origine | CH |
| Codice doganale | 73181639 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore