Dado scanalato / Dado di bloccaggio NSK AN14, Diametro nominale (metrico): 70 mm
Dado per scanalatura NSK AN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
NSK:AN14
Rubix:999180600082771
Produttore:AN14 N
EAN:0029176527463

Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO AN14
Dado per cuscinetti volventi (per adattatori e alberi).
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 242 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 70 mm |
| Diametro esterno | 92 mm |
| Diametro su piatti | 70 mm |
| Peso | 0,242 kg |
| Codice doganale | 73181900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
