Dado scanalato / Dado di bloccaggio FAG KM14, Filettatura interna: M70x2 | Diametro nominale (metrico): 92 mm
Ghiera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:KM14
Rubix:170000000516220
Produttore:0167319050000
EAN:4012801174343


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 92 mm |
|---|---|
| Filettatura interna | m70x2 |
Dettagli del prodotto : 0167319050000-GHIERA KM14
Ghiere KM, dimensioni principali secondo DIN 981
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 272 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 92 mm |
| Filettatura interna | m70x2 |
| Diametro esterno | 92 mm |
| Diametro su piatti | 70 mm |
| Codice doganale | 73181639 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore