Dado scanalato / Dado di bloccaggio Spieth MSR 80X2, Filettatura interna: 2 | Diametro nominale (metrico): 80 mm
Dado di regolazione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spieth:MSR 80X2
Rubix:160000000410239


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 80 mm |
|---|---|
| Filettatura interna | 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA SPIETH MSR 80X2
Dado di regolazione
Dado di regolazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 80 mm |
|---|---|
| Filettatura interna | 2 |
| Materiale | acciaio |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Peso | 1 kg |
| Tipologia | controdado |
| Codice doganale | 73181660 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione