Dado scanalato / Dado di bloccaggio AKN from MECALINE ZM35-AKN, Filettatura interna: M35x1,5 | Diametro nominale (metrico): 35 mm
Ghiere di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
AKN from MECALINE:ZM35-AKN
Rubix:999220105000634
Produttore:890898
EAN:4055953227291


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 35 mm |
|---|---|
| Filettatura interna | m35x1,5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA DI BLOCCAGGIO ZM 35
Le Ghiere di precisione sono utilizzate per il montaggio e il fissaggio affidabile in applicazioni con elevate precisione.
I Grani radiali o assiali consentono un preciso allineamento della ghiera con l’albero e possono compensare imprecisioni o deviazioni da altri componenti da fissare sull'albero.
GHIERA DI bloccaggio DI PRECISIONE CON DUE PERNI DI SERRAGGIO RADIALI
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 35 mm |
|---|---|
| Filettatura interna | m35x1,5 |
| Passo della filettatura | 1,5 mm |
| Materiale | acciaio |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Diametro su piatti | 47 mm |
| Peso | 0,1 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione