Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KMT 36, Filettatura interna: M 180x3 | Diametro nominale (metrico): 180 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KMT 36
Rubix:160000000410360
Produttore:11081
EAN:7316577655165
ACCESSORI KMT 36

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)180 mm
Filettatura internam 180x3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KMT 36


Le ghiere di bloccaggio di precisione serie KMT sono destinate ad applicazioni che richiedono alta precisione, montaggio semplificato e fissaggio affidabile. I tre perni di bloccaggio equidistanti consentono di posizionare con precisione queste ghiere perpendicolarmente rispetto all'albero. Si possono comunque regolare per compensare lievi scostamenti angolari dei componenti adiacenti. Massimo runout assiale tra facciata di vincolo e filettatura (fino alla dimensione 40): 0,005 mm

Punti di forza

- No keyway required
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x215x180 mm
Peso2363 g
Diametro nominale (metrico)180 mm
Filettatura internam 180x3
Passo della filettatura3 mm
Diametro esterno215 mm
Diametro su piatti180 mm
Peso2,42 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
422,67 IVA esclusa
/ Unità
515,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.