Dado scanalato / Dado di bloccaggio Nadella LFE19, Diametro nominale (metrico): 60 mm
Dado
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nadella:LFE19
Rubix:170000000541882

Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERE DI PRECISIONE LFE19
Ghiera LFE10 per bloccaggio frontale, con due linguette in opposizione, filettatura interna
Punti di forza
• Filettatura di precisione di classe 4H Filettatura destra
Superficie dal fondo fine
Marquing sul lato opposto
Superficie dal fondo fine
Marquing sul lato opposto
Applicazioni
Trasmissioni, macchine utensili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 330 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 60 mm |
| Passo della filettatura | 2 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Paese d'origine | FR |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 239,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 292,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore