Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KMT 32, Filettatura interna: M 160x3 | Diametro nominale (metrico): 160 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KMT 32
Rubix:160000000410358
Produttore:11080
EAN:7316577655141
ACCESSORI KMT 32

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)160 mm
Filettatura internam 160x3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KMT 32


Le ghiere di bloccaggio di precisione serie KMT sono destinate ad applicazioni che richiedono alta precisione, montaggio semplificato e fissaggio affidabile. I tre perni di bloccaggio equidistanti consentono di posizionare con precisione queste ghiere perpendicolarmente rispetto all'albero. Si possono comunque regolare per compensare lievi scostamenti angolari dei componenti adiacenti. Massimo runout assiale tra facciata di vincolo e filettatura (fino alla dimensione 40): 0,005 mm

Punti di forza

- No keyway required
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x195x160 mm
Peso2086 g
Diametro nominale (metrico)160 mm
Filettatura internam 160x3
Passo della filettatura3 mm
Diametro esterno195 mm
Diametro su piatti160 mm
Peso2,17 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
€ 379,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 463,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.