Dado scanalato / Dado di bloccaggio INA ZM15, Filettatura interna: M15X1 | Diametro nominale (metrico): 25 mm
Ghiera di precisione
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:ZM15
Rubix:160000000399884
Produttore:0017311060000
EAN:4012802079302


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 25 mm |
|---|---|
| Filettatura interna | m15x1 |
Dettagli del prodotto : 0017311060000-GHIERA DI PRECISIONE * ZM15
Ghiera di precisione ZM, accessori ZM..
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17,41 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 25 mm |
| Filettatura interna | m15x1 |
| Diametro esterno | 25 mm |
| Paese d'origine | CH |
| Codice doganale | 73181639 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore