Dado scanalato / Dado di bloccaggio FAG MU ISO8673-M10X1-8-A2P, Diametro nominale (metrico): 10 mm
Dado esagonale
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:MU ISO8673-M10X1-8-A2P
Rubix:160000000401491
Produttore:0057828130000
EAN:4054364849252
Dettagli del prodotto : 0057828130000-DADO ESAGONALE MU ISO8673-M10X1-8-A2P
Dado esagonale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10,55 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 10 mm |
| Diametro esterno | 10 mm |
| Diametro su piatti | 16 mm |
| Codice doganale | 73181692 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
