Dado scanalato / Dado di bloccaggio AKN from MECALINE KM33-AKN, Filettatura interna: M 165x3 | Diametro nominale (metrico): 165 mm

Ghiere di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:KM33-AKN
Rubix:999220105000508
Produttore:890767
EAN:4055953082234
GHIERA DI BLOCCAGGIO KM 33

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)165 mm
Filettatura internam 165x3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERA DI BLOCCAGGIO KM 33


Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
GHIERA CON FILETTATURA METRICA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)165 mm
Filettatura internam 165x3
Passo della filettatura3 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno210 mm
Diametro su piatti193 mm
Peso2,7 kg
133,45 IVA esclusa
/ Unità
162,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.