Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF N 10, Filettatura interna: 1,967 in - 18 | Diametro nominale (metrico): 49.962 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:N 10
Rubix:999180400112578
EAN:7316570448610
ACCESSORI N 10

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)49,962 mm
Filettatura interna1,967 in - 18
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI N 10


To complement our bearings, it supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Le ghiere di bloccaggio serie N si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero o su una bussola di trazione. Sono dotate di quattro scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a gancio o a percussione. In base alle dimensioni o alla serie, le ghiere di bloccaggio si fissano sull’albero utilizzando una rosetta di sicurezza serie W o una piastra di bloccaggio serie PL. Il dispositivo di fissaggio impegna una sede per chiavetta sull’albero o nella filettatura della bussola di trazione. Le ghiere di bloccaggio serie N si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso156,9 g
Diametro nominale (metrico)49,962 mm
Filettatura interna1,967 in - 18
Passo della filettatura18 mm
Diametro esterno68,402 mm
Diametro su piatti68,402 mm
Peso0,157 kg
Paese d'origineUS
Codice doganale73181639
10,43 IVA esclusa
/ Unità
12,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.