Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF HM 42 T, Filettatura interna: Tr 210x4 | Diametro nominale (metrico): 210 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:HM 42 T
Rubix:160000000410309
Produttore:8786
EAN:7316577010612
ACCESSORI HM 42 T

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)210 mm
Filettatura internatr 210x4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI HM 42 T


Shaft nuts are used to attach bearings to a shaft. They are also suitable for mounting bearings with a tapered bore on tapered shaft journals and adapter sleeves and make it easier to remove bearings on withdrawal sleeves. Shaft nuts are also often used to secure gears, tensioners and other machine parts on the shaft.
Le ghiere di bloccaggio della serie HM .. T con filettatura metrica trapezoidale si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero e come ghiere di smontaggio per bussole di pressione. Sono dotate di quattro scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a percussione. Alcune ghiere di bloccaggio, dimensioni 44, 48, 52 e 56, si possono vincolare sull'albero con una graffa di bloccaggio serie MB. Le ghiere di bloccaggio della serie HM .. T si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x270x270 mm
Peso4266 g
Diametro nominale (metrico)210 mm
Filettatura internatr 210x4
Passo della filettatura4 mm
Diametro esterno270 mm
Diametro su piatti210 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
€ 356,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 435,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.