Dado scanalato / Dado di bloccaggio AKN from MECALINE ZM15-AKN, Filettatura interna: M15x1 | Diametro nominale (metrico): 15 mm

Ghiere di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:ZM15-AKN
Rubix:999220105000628
Produttore:890892
EAN:4055953215106
GHIERA DI BLOCCAGGIO ZM 15

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)15 mm
Filettatura internam15x1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERA DI BLOCCAGGIO ZM 15


Le Ghiere di precisione sono utilizzate per il montaggio e il fissaggio affidabile in applicazioni con elevate precisione. I Grani radiali o assiali consentono un preciso allineamento della ghiera con l’albero e possono compensare imprecisioni o deviazioni da altri componenti da fissare sull'albero.
GHIERA DI bloccaggio DI PRECISIONE CON DUE PERNI DI SERRAGGIO RADIALI

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)15 mm
Filettatura internam15x1
Passo della filettatura1 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno25 mm
Diametro su piatti21 mm
Peso0,02 kg
22,98 IVA esclusa
/ Unità
28,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.