Dado scanalato / Dado di bloccaggio AKN from MECALINE ZM30-AKN, Filettatura interna: M30x1,5 | Diametro nominale (metrico): 30 mm

Ghiere di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:ZM30-AKN
Rubix:999220105000633
Produttore:890897
EAN:4055953227260
GHIERA DI BLOCCAGGIO ZM 30

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)30 mm
Filettatura internam30x1,5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERA DI BLOCCAGGIO ZM 30


Le Ghiere di precisione sono utilizzate per il montaggio e il fissaggio affidabile in applicazioni con elevate precisione. I Grani radiali o assiali consentono un preciso allineamento della ghiera con l’albero e possono compensare imprecisioni o deviazioni da altri componenti da fissare sull'albero.
GHIERA DI bloccaggio DI PRECISIONE CON DUE PERNI DI SERRAGGIO RADIALI

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)30 mm
Filettatura internam30x1,5
Passo della filettatura1,5 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno45 mm
Diametro su piatti40 mm
Peso0,08 kg
27,75 IVA esclusa
/ Unità
33,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.