Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KMTA 26, Filettatura interna: M 130x2 | Diametro nominale (metrico): 130 mm
Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:KMTA 26
Rubix:160000000410381
Produttore:66031
EAN:7316577655370





Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 130 mm |
|---|---|
| Filettatura interna | m 130x2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ACCESSORI KMTA 26
Accessori per cuscinetti Dado e dispositivo di bloccaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 32x165x130 mm |
|---|---|
| Peso | 1888 g |
| Diametro nominale (metrico) | 130 mm |
| Filettatura interna | m 130x2 |
| Passo della filettatura | 2 mm |
| Diametro esterno | 165 mm |
| Diametro su piatti | 130 mm |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 73181639 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione