Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF HM 3060, Filettatura interna: Tr 300x4 | Diametro nominale (metrico): 300 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:HM 3060
Rubix:160000000410322
Produttore:8760
EAN:7316577114938
ACCESSORI HM 3060

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)300 mm
Filettatura internatr 300x4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI HM 3060


Shaft nuts are used to attach bearings to a shaft. They are also suitable for mounting bearings with a tapered bore on tapered shaft journals and adapter sleeves and make it easier to remove bearings on withdrawal sleeves. Shaft nuts are also often used to secure gears, tensioners and other machine parts on the shaft.
Le ghiere di bloccaggio HM con filettatura metrica trapezoidale si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero. Sono dotate di otto scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a percussione. Queste ghiere di bloccaggio si fissano sull'albero mediante graffe di bloccaggio serie MS. Le ghiere di bloccaggio serie HM si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate. Per rimontare una ghiera di bloccaggio si dovrebbe utilizzare una graffa di bloccaggio nuova compatibile.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x360x360 mm
Peso8520 g
Diametro nominale (metrico)300 mm
Filettatura internatr 300x4
Passo della filettatura4 mm
Diametro esterno360 mm
Diametro su piatti300 mm
Peso9,7 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
€ 633,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 773,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.