Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF HM 44 T, Filettatura interna: Tr 220x4 | Diametro nominale (metrico): 220 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HM 44 T
Rubix:160000000410310
Produttore:8788
EAN:7316577010629
ACCESSORI HM 44 T

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)220 mm
Filettatura internatr 220x4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI HM 44 T


Shaft nuts are used to attach bearings to a shaft. They are also suitable for mounting bearings with a tapered bore on tapered shaft journals and adapter sleeves and make it easier to remove bearings on withdrawal sleeves. Shaft nuts are also often used to secure gears, tensioners and other machine parts on the shaft.
Le ghiere di bloccaggio della serie HM .. T con filettatura metrica trapezoidale si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero e come ghiere di smontaggio per bussole di pressione. Sono dotate di quattro scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a percussione. Alcune ghiere di bloccaggio, dimensioni 44, 48, 52 e 56, si possono vincolare sull'albero con una graffa di bloccaggio serie MB. Le ghiere di bloccaggio della serie HM .. T si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x280x280 mm
Peso4829,3 g
Diametro nominale (metrico)220 mm
Filettatura internatr 220x4
Passo della filettatura4 mm
Diametro esterno280 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
380,74 IVA esclusa
/ Unità
464,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.