Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KMFE 8, Filettatura interna: M 40x1,5 | Diametro nominale (metrico): 40 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KMFE 8
Rubix:160000000410414
Produttore:135675
EAN:7316571585093
ACCESSORI KMFE 8

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)40 mm
Filettatura internam 40x1,5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KMFE 8


Bearing accessories Locknut and locking device
Le ghiere di bloccaggio KMFE con vite di pressione integrata sono state progettate per vincolare assialmente su un albero cuscinetti toroidali a rulli CARB, cuscinetti orientabili a rulli schermati e cuscinetti orientabili a sfere. Dato che non richiedono nessuna sede per chiavetta, consentono di ridurre i costi associati alla lavorazione dell'albero. Il montaggio mediante la vite di pressione integrata è rapido e semplice e non sono necessari dispositivi di fissaggio separati. Il massimo runout assiale tra facciata di vincolo e filettatura è compreso tra 0,02 e 0,03 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso97,7 g
Diametro nominale (metrico)40 mm
Filettatura internam 40x1,5
Passo della filettatura1,5 mm
Diametro esterno58 mm
Diametro su piatti40 mm
Peso0,12 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
€ 33,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.