Dado scanalato / Dado di bloccaggio AKN from MECALINE KMT3-AKN, Filettatura interna: M17x1 | Diametro nominale (metrico): 17 mm

Ghiere di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:KMT3-AKN
Rubix:999220105000540
Produttore:890801
EAN:4055953032086
GHIERA DI BLOCCAGGIO KMT 3

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)17 mm
Filettatura internam17x1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GHIERA DI BLOCCAGGIO KMT 3


Le Ghiere di precisione sono utilizzate per il montaggio e il fissaggio affidabile in applicazioni con elevate precisione. I Grani radiali o assiali consentono un preciso allineamento della ghiera con l’albero e possono compensare imprecisioni o deviazioni da altri componenti da fissare sull'albero.
GHIERA DI BLOCCAGGIO DI PRECISIONE CON TRE PERNI DI BLOCCAGGIO RADIALI

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)17 mm
Filettatura internam17x1
Passo della filettatura1 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno37 mm
Diametro su piatti29 mm
Peso0,1 kg
38,47 IVA esclusa
/ Unità
46,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.