Dado scanalato / Dado di bloccaggio PTN KM29, Filettatura interna: M145×2 | Diametro nominale (metrico): 145 mm
KM Dado
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PTN:KM29
Rubix:999200100126669
Produttore:857450
EAN:3660338127052





Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 145 mm |
|---|---|
| Filettatura interna | m145×2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHIERA * KM29
Dado di serraggio. Il dado KM è montato con una rondella MB.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 145 mm |
|---|---|
| Filettatura interna | m145×2 |
| Passo della filettatura | 145 mm |
| Materiale | acciaio |
| Diametro esterno | 190 mm |
| Diametro su piatti | 171 mm |
| Peso | 1,85 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore