Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KMFE 7, Filettatura interna: M 35x1,5 | Diametro nominale (metrico): 35 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KMFE 7
Rubix:160000000410413
Produttore:135231
EAN:7316571584799
ACCESSORI KMFE 7

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)35 mm
Filettatura internam 35x1,5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KMFE 7


Bearing accessories Locknut and locking device
Le ghiere di bloccaggio KMFE con vite di pressione integrata sono state progettate per vincolare assialmente su un albero cuscinetti toroidali a rulli CARB, cuscinetti orientabili a rulli schermati e cuscinetti orientabili a sfere. Dato che non richiedono nessuna sede per chiavetta, consentono di ridurre i costi associati alla lavorazione dell'albero. Il montaggio mediante la vite di pressione integrata è rapido e semplice e non sono necessari dispositivi di fissaggio separati. Il massimo runout assiale tra facciata di vincolo e filettatura è compreso tra 0,02 e 0,03 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso80 g
Diametro nominale (metrico)35 mm
Filettatura internam 35x1,5
Passo della filettatura1,5 mm
Diametro esterno52 mm
Diametro su piatti35 mm
Peso0,092 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
32,95 IVA esclusa
/ Unità
40,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.