GIACCA COLDSTORE NAVY CS10NAR # XL

Giacca ColdStore CS10

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Portwest:CS10NARXL
Rubix:999220801005243
Produttore:CS10NARXL
EAN:5036108129522
GIACCA COLDSTORE NAVY CS10NAR # XL

Riepilogo info tecniche

Coloreblu navy
Grandezzaxl
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GIACCA COLDSTORE NAVY CS10NAR # XL


La CS10 è una giacca con lunghezza a 3/4 per cella frigo che offre una protezione senza eguali. La robusta cerniera doppio verso permette la massima flessibilità a chi la indossa, ed i polsini lunghi e stretti con foro per il pollice garantiscono un maggior calore. La giacca ha un nastro riflettente intorno al petto e sulla schiena per una visibilità migliore. Dispone anche di una tasca sul petto con una tasca porta badge per la sicurezza e personalizzazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreblu navy
Grandezzaxl
Materiale principalepoliestere
Colore secondariogrigio
Materiale100% oxford in poliestere traspirante
124,53 IVA esclusa
/ Unità
151,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza