SOFTSHELL 2-IN-1 JACKET G-JERKIN 2 BLACK SIZE S 894454

Giacca Softshell 2 in 1 G-JERKIN 2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:894454
Rubix:999230519042783
Produttore:894454
EAN:3660338468599
SOFTSHELL 2-IN-1 JACKET G-JERKIN 2 BLACK SIZE S 894454
Riepilogo info tecniche
Colorenero
Grandezzas
Materiale principalefibra
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SOFTSHELL 2-IN-1 JACKET G-JERKIN 2 BLACK SIZE S 894454


Giacca softshell (310g/m²) a 3 strati con membrana in TPU. Realizzata con fibre riciclate. Maniche rimovibili. Colletto con cappuccio integrato. Maniche rifinite con polsini elasticizzati regolabili con bande di presa. Cursori impermeabili. 1 tasca esterna alta, 2 tasche esterne basse, 1 tasca interna per il telefono.

Punti di forza

Membrana in TPU. Fibre riciclate. Scivoli impermeabili.

Informazioni tecniche


Attributi
Colorenero
Grandezzas
Materiale principalefibra
Colore secondarionessun colore secondario
Grammatura310 g/m²
Materialemembrana tpu / fibre riciclate
Mostra UNSPSC / ECL@SS
43,22 IVA esclusa
/ Unità
52,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (5)