Riferimenti
U-Power:FU278BC L
Rubix:999221212049073
Produttore:WFU278BC L
EAN:8033546506806




Riepilogo info tecniche
| Colore | nero |
|---|---|
| Grandezza | l |
| Materiale principale | poliestere |
Documenti
Dettagli del prodotto : WALL BLACK CARBON FU278BC # L
Gilet da lavoro con imbottitura in grafene dalle elevate proprietà di termoregolazione in grado di disperdere il calore quando necessario e mantenere il microclima ideale sul corpo con le basse temperature. L’innovativo tessuto grafene garantisce, infatti, una distribuzione omogenea del calore rendendo questo gilet imbottito uomo adatto a qualsiasi condizione climatica, assicurando il massimo comfort. Gilet idrorepellente con proprietà batteriostatiche di controllo dei cattivi odori e una migliore igiene del capo anche con uso prolungato. Gilet multitasche con due tasche frontali dotate di chiusura zip, tasca verticale sul petto con cerniera e tasca interna con chiusura a velcro. Fondo e giro maniche in tessuto elasticizzato, inserti laterali in morbido Softshell elasticizzato per garantire una vestibilità ottimale e comodità. Wall è un gilet traspirante dal design sportivo con stampa logo reflective “U-Power" sul lato destro del petto e stampa “U-Supremacy" sulla schiena. Gilet da lavoro adatto per ambito trasporto e logistica, edilizia e costruzioni, service e industria, artigiani, elettricisti, idraulici, meccanici, gommisti, agricoltura, giardineria e anche per il tempo libero.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | nero |
|---|---|
| Grandezza | l |
| Materiale principale | poliestere |
| Colore secondario | giallo |
| Grammatura | 110 g/m² |
| Materiale | tessuto esterno: 100% poliestere pongee micro ripstop 240t - imbottitura: 100% poliestere fibra di grafene fodera: 100% nylon |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione