Riferimenti
GISS:854123
Rubix:170000000536141
EAN:3660338099717



Documenti
Dettagli del prodotto : GILET AD ALTA VISIBILITA' 854123
Gilet reversibile, lato HV in materiale poliestere Oxford fluorescente/PU.\n.
Isolamento 100% poliestere 140 g/m² Collo dritto, colletto grigio. Zip a due vie. Protezione renale posteriore. Elastico inferiore di serraggio sul lato tramite blocco del cordino. Doppie bande riflettenti sul busto cucite.\n.
Tasche: 2 tasche esterne inferiori applicate con bande di chiusura Hook & Loop, 1 tasca a soffietto sul petto per telefono, 1 tasca applicata sul petto con chiusura a tampone e cinghia Hook & Loop, 1 tasca verticale sul petto con cerniera.\n.
Lato grigio: interno in poliestere pongee/PVC Tasche 2 tasche esterne inferiori applicate con chiusura Hook & Loop, 1 tasca pettorale a soffietto per il telefono, 1 tasca pettorale applicata con chiusura Hook & Loop, 1 tasca pettorale verticale con cerniera.\n.
Punti di forza\n.
Pratico ed economico grazie al suo doppio utilizzo. Standard: EN ISO 20471
Isolamento 100% poliestere 140 g/m² Collo dritto, colletto grigio. Zip a due vie. Protezione renale posteriore. Elastico inferiore di serraggio sul lato tramite blocco del cordino. Doppie bande riflettenti sul busto cucite.\n.
Tasche: 2 tasche esterne inferiori applicate con bande di chiusura Hook & Loop, 1 tasca a soffietto sul petto per telefono, 1 tasca applicata sul petto con chiusura a tampone e cinghia Hook & Loop, 1 tasca verticale sul petto con cerniera.\n.
Lato grigio: interno in poliestere pongee/PVC Tasche 2 tasche esterne inferiori applicate con chiusura Hook & Loop, 1 tasca pettorale a soffietto per il telefono, 1 tasca pettorale applicata con chiusura Hook & Loop, 1 tasca pettorale verticale con cerniera.\n.
Punti di forza\n.
Pratico ed economico grazie al suo doppio utilizzo. Standard: EN ISO 20471
Punti di forza
Ideale per le stagioni primaverili e autunnali
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | arancione |
|---|---|
| Grandezza | m |
| Classe EN20471 | 2 |
| Materiale principale | poliestere |
| Colore secondario | grigio |
| Materiale | poliestere oxford/pu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione