Riferimenti
James Ross Collection:997470-L
Rubix:999230221013173
Produttore:997470-L


Riepilogo info tecniche
| Colore | blu |
|---|---|
| Grandezza | l |
| Materiale principale | poliestere |
Dettagli del prodotto : GILET SOFTSHELL MONTEROSA BLU 997470 # L NAVY
Impermeabilità 4000mm/H2O.
• Traspirabilità 1000g/M2/24H.
• Piping rifrangenti anteriori sulle
spalle e sulla schiena.
• Tasca sul petto con zip rifrangente.
• Due tasche con zip nastrate.
• Tasca interna con zip.
• Traspirabilità 1000g/M2/24H.
• Piping rifrangenti anteriori sulle
spalle e sulla schiena.
• Tasca sul petto con zip rifrangente.
• Due tasche con zip nastrate.
• Tasca interna con zip.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | blu |
|---|---|
| Grandezza | l |
| Materiale principale | poliestere |
| Colore secondario | blu navy |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione