Riferimenti
James Ross Collection:992110-L
Rubix:999220216006191
EAN:8056352052886


Riepilogo info tecniche
| Colore | blu |
|---|---|
| Grandezza | l |
| Materiale principale | cotone |
Dettagli del prodotto : GILET IMBOTTITO SPAIN BLU 992110 # L
GILET IMBOTTITO SPAIN BLU TG. L
Punti di forza
• Imbottitura in poliestere
Fodera in poliestere
Impermeabilità della cerniera
Una tasca sul petto con cerniera Due
tasche con cerniera
Due tasche doppie
Taschino interno per portafoglio con chiusura in velcro Un
Gancio portachiavi
Fori per il braccio elasticizzati
Fodera in poliestere
Impermeabilità della cerniera
Una tasca sul petto con cerniera Due
tasche con cerniera
Due tasche doppie
Taschino interno per portafoglio con chiusura in velcro Un
Gancio portachiavi
Fori per il braccio elasticizzati
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | blu |
|---|---|
| Grandezza | l |
| Materiale principale | cotone |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Grammatura | 180 g/m² |
| Materiale | 80% cotone, 20% poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione