Riferimenti
James Ross Collection:994850-XXL
Rubix:999220216006244
EAN:8056352249231


Riepilogo info tecniche
| Colore | blu |
|---|---|
| Grandezza | 2xl |
| Materiale principale | poliestere |
Dettagli del prodotto : GILET POL RIPSTOP ROTTERDAM BLU 994850 # XXL
GILET IMPERMEABILE ANTISTRAPPO ROTTERDAM BLU TG. XXL
Punti di forza
• Spallacci, parte superiore della schiena, lati e taschino sul petto in tessuto 94% poliestere 6% elastane impermeabile ed elasticizzato, con membrana in TPU
Impermeabilità 4.000 mm/H2O
Traspirabilità 1.000 g/M2/24 ore
Imbottitura in poliestere
Fodera in poliestere
Profili riflettenti anteriori sulle spalle e sulla schiena
Una tasca sul petto con zip riflettente
Due tasche con zip nastrate
Tasca interna con zip per portafoglio
Zip interne sul fondo e sul petto per personalizzarla sul retro e sul cuore
Impermeabilità 4.000 mm/H2O
Traspirabilità 1.000 g/M2/24 ore
Imbottitura in poliestere
Fodera in poliestere
Profili riflettenti anteriori sulle spalle e sulla schiena
Una tasca sul petto con zip riflettente
Due tasche con zip nastrate
Tasca interna con zip per portafoglio
Zip interne sul fondo e sul petto per personalizzarla sul retro e sul cuore
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | blu |
|---|---|
| Grandezza | 2xl |
| Materiale principale | poliestere |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione