GINOCCHIERA ULTIMATE GEL BLACK KP40BKR

Ginocchiera

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Portwest:KP40BKR
Rubix:999220801009961
Produttore:KP40BKR
EAN:5036108163717
GINOCCHIERA ULTIMATE GEL BLACK KP40BKR

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : GINOCCHIERA ULTIMATE GEL BLACK KP40BKR


Offre una robusta protezione e un comfort premium all'utilizzatore. Un gel di silicone spesso si adatta alla rotula offrendo un comfort senza pari, mentre il guscio resistente garantisce la massima protezione e una maggiore durata. Il guscio è progettato per fornire grande stabilità distribuendo il peso in modo uniforme su un'ampia area. Le cinghie regolabili consentono grande flessibilità nell'adattamento garantendo al contempo comfort alla parte posteriore della gamba.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza215 mm
Larghezza185 mm
€ 20,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione