003630090-GIRATUBI AMERICANO IN ALLUMINIO 900 363 900
Giratubi modello americano con corpo in lega leggera e ganasce in acciaio forgiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:363 900
Rubix:160000000001957
Produttore:003630090
EAN:8014230026770





Documenti
Dettagli del prodotto : 003630090-GIRATUBI AMERICANO IN ALLUMINIO 900 363 900
Giratubi modello americano con corpo in lega leggera e ganasce in acciaio forgiato
Punti di forza
Giratubi modello americano con corpo in lega leggera e ganasce in acciaio forgiato
Applicazioni
Idraulica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 760x150x50 mm |
|---|---|
| Peso | 3877 g |
| Apertura | 5'gas mm |
| Lunghezza | 900 mm |
| Peso | 3877 g |
| Finitura | acciaio |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 187,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 228,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
