GIRATUBI STILLSON 361-18

Chiavi per tubi Stillson

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:361-18
Rubix:160000001334159
EAN:7311518295233
GIRATUBI STILLSON 361-18

Riepilogo info tecniche

Apertura60 mm
Lunghezza450 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GIRATUBI STILLSON 361-18


Chiave Stillson tradizionale a serraggio automatico e con una sola mano per una maggiore facilità d'usoCorpo in acciaio forgiato tradizionale, trattato anticorrosioneGanasce dentate di lunga durata temprate a induzioneCarico a molla per un utilizzo simile a un cricchettoCorpo trattato anticorrosione Chiave tradizionale con corpo in metallo comoda da usareStandard: Norma USA GGG-W-651, Tipo I Classe B, UNE 16554

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1820 g
Apertura60 mm
Lunghezza450 mm
Peso1890 g
Codice doganale82041100
23,68 IVA esclusa
/ Unità
28,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione