Riferimenti
Gedore:175 2
Rubix:160000000861387
Produttore:6437500
EAN:4010886643754

Dettagli del prodotto : GIRATUBI MOD. SVEDESE 1036G 2
Giratubi 2" Sec. DIN 5234, forma A Esecuzione molto massiccia per sollecitazioni elevate Testa inclinata a 85 ° Acciaio speciale al cromo vanadio GEDORE Forgiato a caldo Interamente trattato, dentatura temprata a fiamma Dentatura contraria al senso di rotazione Rullino non smontabile Verniciato a fuoco, colore blu
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2550 g |
|---|---|
| Apertura | 76 mm |
| Lunghezza | 580 mm |
| Peso | 2550 g |
| Finitura | acciaio |
| Codice doganale | 82032000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 140,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 171,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
