CHIAVE STRINGITUBO 90° APERTURA MAX. (MM) 60 LUNGHEZZA (MM) 405 5074221
CHIAVE PER TUBI 90°
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Roebuck:5074221
Rubix:999180600003730
EAN:3660338341984

Dettagli del prodotto : CHIAVE STRINGITUBO 90° APERTURA MAX. (MM) 60 LUNGHEZZA (MM) 405 5074221
Standard: DIN 5234
Realizzata in cromo-vanadio forgiato
Ganasce tipo 90°
Trattamento termico speciale dei denti
Anello di regolazione captive
Realizzata in cromo-vanadio forgiato
Ganasce tipo 90°
Trattamento termico speciale dei denti
Anello di regolazione captive
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 55 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 425 mm |
| Apertura della chiave | 1,5 '' |
| Peso | 1300 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore