CHIAVE STRINGITUBO MODELLO SVEDESE APERTURA MAX. (MM) 70 LUNGHEZZA (MM) 530 5074218
CHIAVE PER TUBI TIPO S
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:840504
Roebuck:5074218
Rubix:999180600003727
EAN:3660338341953

Dettagli del prodotto : CHIAVE STRINGITUBO MODELLO SVEDESE APERTURA MAX. (MM) 70 LUNGHEZZA (MM) 530 5074218
Standard: DIN 5234
Realizzata in cromo-vanadio forgiato
Ganasce tipo S
Trattamento termico speciale dei denti
Anello di regolazione captive
Realizzata in cromo-vanadio forgiato
Ganasce tipo S
Trattamento termico speciale dei denti
Anello di regolazione captive
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 67 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 535 mm |
| Apertura della chiave | 2 '' |
| Peso | 2340 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione