U03050003 305 N_420 GIRATUBO
Giratubi modello svedese con ganasce a 90° diritte
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:305 N 420
Rubix:160000000341022
Produttore:U03050003
EAN:8010239149014

Documenti
Dettagli del prodotto : U03050003 305 N_420 GIRATUBO
Acciaio al Cromo Vanadio
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x70x420 mm |
|---|---|
| Peso | 1460 g |
| Apertura | 55 mm |
| Lunghezza | 420 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
