003740055-GIRATUBI SVEDESI 45D. 550 374 550
Giratubi modello svedese con ganasce sottili a 45° in acciaio forgiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:374 550
Rubix:160000000001981
Produttore:003740055
EAN:8014230026862

Documenti
Dettagli del prodotto : 003740055-GIRATUBI SVEDESI 45D. 550 374 550
Giratubi modello svedese con ganasce sottili a 45° in acciaio forgiato
Punti di forza
Giratubi modello svedese con ganasce sottili a 45° in acciaio forgiato
Applicazioni
Gamma blister
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 575x90x30 mm |
|---|---|
| Peso | 2350,6 g |
| Apertura | 2'gas mm |
| Lunghezza | 550 mm |
| Peso | 2350,6 g |
| Finitura | acciaio |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
