003740032-GIRATUBI SVEDESI 45D. 320 374 320
Giratubi modello svedese con ganasce sottili a 45° in acciaio forgiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:374 320
Rubix:160000000001979
Produttore:003740032
EAN:8014230026848

Documenti
Dettagli del prodotto : 003740032-GIRATUBI SVEDESI 45D. 320 374 320
Giratubi modello svedese con ganasce sottili a 45° in acciaio forgiato
Punti di forza
Giratubi modello svedese con ganasce sottili a 45° in acciaio forgiato
Applicazioni
Gamma blister
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 350x65x25 mm |
|---|---|
| Peso | 823 g |
| Apertura | 1'gas mm |
| Lunghezza | 320 mm |
| Peso | 823 g |
| Finitura | acciaio |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
