CHIAVE STRINGITUBO 90° APERTURA MAX. (MM) 70 LUNGHEZZA (MM) 560 5074222

CHIAVE PER TUBI 90°

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Roebuck:5074222
Rubix:999180600003731
EAN:3660338341991
CHIAVE STRINGITUBO 90° APERTURA MAX. (MM) 70 LUNGHEZZA (MM) 560 5074222

Riepilogo info tecniche

Apertura67 mm
Lunghezza560 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE STRINGITUBO 90° APERTURA MAX. (MM) 70 LUNGHEZZA (MM) 560 5074222


Standard: DIN 5234
Realizzata in cromo-vanadio forgiato
Ganasce tipo 90°
Trattamento termico speciale dei denti
Anello di regolazione captive

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura67 mm
Lunghezza560 mm
Apertura della chiave2 ''
Peso2200 g
78,62 IVA esclusa
/ Unità
95,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione