U03050004 305 N_540 GIRATUBO
Giratubi modello svedese con ganasce a 90° diritte
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:305 N 540
Rubix:160000000341023
Produttore:U03050004
EAN:8010239149021

Documenti
Dettagli del prodotto : U03050004 305 N_540 GIRATUBO
Acciaio al Cromo Vanadio
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x90x540 mm |
|---|---|
| Peso | 2391 g |
| Apertura | 67 mm |
| Lunghezza | 540 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
