CHIAVE STRINGITUBO 90° APERTURA MAX. (MM) 42 LUNGHEZZA (MM) 305 5074220

CHIAVE PER TUBI 90°

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Roebuck:5074220
Rubix:999180600003729
EAN:3660338341977
CHIAVE STRINGITUBO 90° APERTURA MAX. (MM) 42 LUNGHEZZA (MM) 305 5074220

Riepilogo info tecniche

Apertura40 mm
Lunghezza320 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE STRINGITUBO 90° APERTURA MAX. (MM) 42 LUNGHEZZA (MM) 305 5074220


Standard: DIN 5234
Realizzata in cromo-vanadio forgiato
Ganasce tipo 90°
Trattamento termico speciale dei denti
Anello di regolazione captive

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura40 mm
Lunghezza320 mm
Apertura della chiave1 ''
Peso715 g
45,00 IVA esclusa
/ Unità
54,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione