GIRATUBI MODELLO SVEDESE 90° 1420

Chiavi per tubi a 90° ERGO™ modello svedese

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:1420
Rubix:160000001328110
EAN:7314150103744
GIRATUBI MODELLO SVEDESE 90° 1420

Riepilogo info tecniche

Apertura75 mm
Lunghezza430 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GIRATUBI MODELLO SVEDESE 90° 1420


Chiave per tubi sviluppata secondo il processo scientifico ERGO™. Vero design ergonomico per un comfort ottimale e una maggiore produttività. Capacità di presa fino a 38 mm (1 1/2") e apertura delle ganasce fino a 66 mm (2 2/3"). Il design ottimizzato con ganasce più strette offre una migliore accessibilità. Denti progressivi brevettati per una migliore presa. Acciaio ad alta lega trattato antiruggine con denti temprati a induzione. Comoda impugnatura a 2 componenti. DIN 5234
Walter Titex

Punti di forza

Massimo comfort con il minimo sforzo grazie al design ergonomico|Comoda impugnatura a 2 componenti che offre una presa eccellente|Migliore presa grazie ai denti progressivi brevettati temprati ad alta induzione|Migliore accessibilità grazie alle ganasce strette|Finitura nera, trattamento anticorrosione in acciaio legato ad alte prestazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1090 g
Apertura75 mm
Lunghezza430 mm
Finituraacciaio
Codice doganale82041100
88,00 IVA esclusa
/ Unità
107,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione