GIUBBETTO 100% COT SERIOPLUS+ BLU A10109-01 # XXL
GIUBBETTO 100% COT SERIOPLUS+
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rossini Trading:A10109-01/XXL
Rubix:999221205029198
Produttore:A10109-01/XXL
EAN:8053369253473


Riepilogo info tecniche
| Colore | blu |
|---|---|
| Grandezza | 2xl |
| Materiale principale | cotone |
Dettagli del prodotto : GIUBBETTO 100% COT SERIOPLUS+ BLU A10109-01 # XXL
Giubbetto da lavoro con chiusura
anteriore con bottoni coperti.
• Due taschini al petto chiusi
con aletta e bottone.
• Polsini chiusi con bottone.
• Cuciture di colore a contrasto.
anteriore con bottoni coperti.
• Due taschini al petto chiusi
con aletta e bottone.
• Polsini chiusi con bottone.
• Cuciture di colore a contrasto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | blu |
|---|---|
| Grandezza | 2xl |
| Materiale principale | cotone |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione