GIUBBOTTO 100% POL RIPSTOP IRELAND BLU 994840 # M NAVY
GIUBBOTTO 100% POL RIPSTOP IRELAND
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
James Ross Collection:994840-M
Rubix:999220622036163
Produttore:994840-M
EAN:8056352248784


Riepilogo info tecniche
| Colore | blu |
|---|---|
| Grandezza | m |
| Materiale principale | poliestere |
Dettagli del prodotto : GIUBBOTTO 100% POL RIPSTOP IRELAND BLU 994840 # M NAVY
Impermeabilità 4000mm/H2O,.
• Traspirabilità 1000g/M2/24H.
• Maniche staccabili.
• Cappuccio estraibile con ripstop.
• Profili rifrangenti anteriori sulle
spalle e sulla schiena.
• Tasca sul petto con zip rifrangente,
due tasche esterne con zip nastrate,
una tasca rifrangente sul braccio,
una tasca interna con zip.
• Polsini elastici regolabili con velcro.
• 4XL disponibile solo in blu e nero.
• Traspirabilità 1000g/M2/24H.
• Maniche staccabili.
• Cappuccio estraibile con ripstop.
• Profili rifrangenti anteriori sulle
spalle e sulla schiena.
• Tasca sul petto con zip rifrangente,
due tasche esterne con zip nastrate,
una tasca rifrangente sul braccio,
una tasca interna con zip.
• Polsini elastici regolabili con velcro.
• 4XL disponibile solo in blu e nero.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | blu |
|---|---|
| Grandezza | m |
| Materiale principale | poliestere |
| Colore secondario | blu navy |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore