GIUBBOTTO SOFTSHELL MONTEBIANCO NERO 997450 # 3XL BLACK
GIUBBOTTO SOFTSHELL MONTEBIANCO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
James Ross Collection:997450-3XL
Rubix:999230221013024
Produttore:997450-3XL


Riepilogo info tecniche
| Colore | nero |
|---|---|
| Grandezza | 3xl |
| Materiale principale | poliestere |
Dettagli del prodotto : GIUBBOTTO SOFTSHELL MONTEBIANCO NERO 997450 # 3XL BLACK
Impermeabilità 8000mm/H2O,.
• Traspirabilità 1000g/M2/24H.
• Maniche raglan con tessuto
antiabrasione su gomiti e avambracci.
• Interno con pile antipilling.
• Cappuccio con coulisse.
• Zip nastrate YKK.
• Tasca sul petto con zip rifrangente.
• Due tasche esterne con zip nastrate.
• Polsini regolabili con velcro.
• Coulisse sul fondo.
• Traspirabilità 1000g/M2/24H.
• Maniche raglan con tessuto
antiabrasione su gomiti e avambracci.
• Interno con pile antipilling.
• Cappuccio con coulisse.
• Zip nastrate YKK.
• Tasca sul petto con zip rifrangente.
• Due tasche esterne con zip nastrate.
• Polsini regolabili con velcro.
• Coulisse sul fondo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | nero |
|---|---|
| Grandezza | 3xl |
| Materiale principale | poliestere |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione