GIUBBOTTO SOFTSHELL MONTEBIANCO GREEN/BLACK 997451 # S GREEN/BLACK
GIUBBOTTO SOFTSHELL MONTEBIANCO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
James Ross Collection:997451-S
Rubix:999230221013039
Produttore:997451-S


Riepilogo info tecniche
| Colore | verde |
|---|---|
| Grandezza | s |
| Materiale principale | poliestere |
Dettagli del prodotto : GIUBBOTTO SOFTSHELL MONTEBIANCO GREEN/BLACK 997451 # S GREEN/BLACK
Impermeabilità 8000mm/H2O,.
• Traspirabilità 1000g/M2/24H.
• Maniche raglan con tessuto
antiabrasione su gomiti e avambracci.
• Interno con pile antipilling.
• Cappuccio con coulisse.
• Zip nastrate YKK.
• Tasca sul petto con zip rifrangente.
• Due tasche esterne con zip nastrate.
• Polsini regolabili con velcro.
• Coulisse sul fondo.
• Traspirabilità 1000g/M2/24H.
• Maniche raglan con tessuto
antiabrasione su gomiti e avambracci.
• Interno con pile antipilling.
• Cappuccio con coulisse.
• Zip nastrate YKK.
• Tasca sul petto con zip rifrangente.
• Due tasche esterne con zip nastrate.
• Polsini regolabili con velcro.
• Coulisse sul fondo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | verde |
|---|---|
| Grandezza | s |
| Materiale principale | poliestere |
| Colore secondario | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione